ABB - KNX Binäreingang 10-fach mit Kontaktabfrage und manueller Bedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110277R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Eingänge - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546110838
Sonepar Artikelnummer
121201698
Hersteller Artikelnummer
2CDG110277R0011
Hersteller Typ
BE/S10.20.3.2
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110277R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
10
Eingangsspannung:
35 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Art der Eingangsspannung:
gepulst
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
63.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.145 kg


