ABB - KNX Binäreingang 4-fach mit Kontaktabfrage manuellerBedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110276R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4053546110821
Sonepar Artikelnummer
121201697
Hersteller Artikelnummer
2CDG110276R0011
Hersteller Typ
BE/S4.20.3.2
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110276R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannung:
35 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Art der Eingangsspannung:
gepulst
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
63.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.078 kg


