Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX BUSKLEMME Busanschlussklemme 50 Stück

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX BUSKLEMME Busanschlussklemme 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHQ6301901R0001

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012233802302

Sonepar Artikelnummer

120238429

Hersteller Artikelnummer

GHQ6301901R0001

Hersteller Typ

BUSKLEMME VE=50 Stk.

Hersteller Artikel Nr.:

GHQ6301901R0001

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Busanschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.002 kg

Busanschlussklemmen für den Anschluss von Busgeräten an ABB i-bus sowie zum Durchschleifen oder Verzweigen der Busleitung. Erhältlich in Schwarz/Rot als Busanschlussklemme und in Weiß/Gelb als Anschlussklemme. Zuverlässige Verbindungslösung für flexible und sichere Installation in KNX-Systemen.