Willkommen im neuen Webshop. Sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

ABB - KNX DALI-Gateway Basic 1-fach REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX DALI-Gateway Basic 1-fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110198R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - DALI

  • Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016779942669

Sonepar Artikelnummer

120409356

Hersteller Artikelnummer

2CDG110198R0011

Hersteller Typ

DG/S1.64.1.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110198R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

DALI

Ausführung:

Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Montageart:

sonstige

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

64

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Betriebsspannung:

100 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Leistungsaufnahme:

2 W

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.133 kg

Der Single-Master DALI Controller ist nach DALI-2 (EN 62386) zertifiziert und steuert bis zu 64 DALI- oder DALI-2-Teilnehmer über ABB i-bus KNX. Die DALI-Spannungsversorgung ist integriert. Die Steuerung erfolgt pro Teilnehmer über 16 Leuchtengruppen Broadcast oder 16 Szenen. Funktionen wie Slave Treppenlicht Sperren und Zwangsführung sind enthalten. Notlichtkonverter nach EN 62386-202 (DT1) werden unterstützt Tests können über KNX ausgelöst und Ergebnisse bereitgestellt werden. Weitere Teilnehmer (z. B. DT6 DT8) sind per Standardbefehlen ansteuerbar. Fehler- und Störmeldungen sind verfügbar. Zur Diagnose und Adressierung dient das ABB i-bus Tool.