ABB - KNX DALI-Gateway Premium 2-fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110274R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - DALI
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779067218
Sonepar Artikelnummer
120759538
Hersteller Artikelnummer
2CDG110274R0011
Hersteller Typ
DG/S2.64.5.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110274R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
DALI
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
sonstige
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
2
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
4 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.150 kg


