ABB - KNX E/A-Aktor 8-fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110169R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Anzahl der Eingangskanäle - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779881081
Sonepar Artikelnummer
120420573
Hersteller Artikelnummer
2CDG110169R0011
Hersteller Typ
IO/S 8.6.1.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110169R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Anzahl der Eingangskanäle:
8
Anzahl der Schalteingänge:
8
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Fernbedienung möglich:
Ja
Ethernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit Busankopplung:
Ja
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Anzahl der Eingänge:
8
Max. Schaltstrom:
6 A
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Schaltleistung:
1200 VA
Eingangsspannung:
35 V
Geeignet für C-Last:
Nein
Anzahl der Ausgangskanäle:
8
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
0
Ausgangsleistung:
1200 VA
Mit Schaltfunktion:
Ja
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.300 kg


