Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Elektromotorischer Stellantrieb

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Elektromotorischer Stellantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG120092R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546160185

Sonepar Artikelnummer

121302994

Hersteller Artikelnummer

2CDG120092R0011

Hersteller Typ

ST/K 1.2

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG120092R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Mit Busankopplung:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Schutzart (IP):

IP21

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Der elektromotorische Ventilantrieb KNX ST/K1.2 ermöglicht präzise Steuerung von Heiz- und Kühlventilen und bietet sichere Kommunikation über KNX Data Secure. Er ist mit integriertem Temperatursensor sowie Raumtemperaturregler ausgestattet. Die Betätigungskraft beträgt bis zu 220 N der maximale Ventilhub 8 mm. Zwei universelle Binäreingänge unterstützen Fensterkontakte Präsenzmelder Taster sowie externe Temperatursensoren. Automatische Ventilanpassung und Kompatibilität mit vielen Ventiladaptern machen das Gerät vielseitig einsetzbar. Zwei Adapter für gängige Ventile M30x15 sowie Danfoss RA VA 10 und VA 100 sind enthalten. Der Buskoppler ist integriert. Das Gerät eignet sich für den Einsatz im Heizkreisverteiler. Die Ventilstellung wird über fünf LEDs angezeigt.