ABB - KNX Energiemodul 3-fach 16/20 A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110148R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Energie-Zähler
Anschlussart - direkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779877060
Sonepar Artikelnummer
120420568
Hersteller Artikelnummer
2CDG110148R0011
Hersteller Typ
EM/S3.16.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110148R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Energie-Zähler
Anschlussart:
direkt
Blindleistung:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Zulassung nach PTB:
Nein
S0 Impulsschnittstelle:
ohne
Tarifumschaltung:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.160 kg


