ABB - KNX Fan Coil Controller 2xPWM manuelle Bedienung 3-stufig REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110211R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Stellgröße stetig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779011433
Sonepar Artikelnummer
120705850
Hersteller Artikelnummer
2CDG110211R0011
Hersteller Typ
FCC/S1.1.2.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110211R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Stellgröße stetig:
Ja
Stellgröße schaltend:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Ventilschutzfunktion:
Ja
Handschaltung:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Anzahl der Ausgänge:
5
Max. Ausgangsstrom:
0.5 A
Schaltspannung:
24 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.235 kg


