ABB - KNX Funkschaltuhr 8 Kanäle REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG120039R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Kanäle - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779906661
Sonepar Artikelnummer
120377629
Hersteller Artikelnummer
2CDG120039R0011
Hersteller Typ
FW/S8.2.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG120039R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Kanäle:
8
Anzahl der Ausgänge:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Tagesprogramm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Jahresprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Externe Programmierung:
Ja
Anwesenheitssimulation:
Nein
Sommer-/Winterzeit:
Ja
Funkgesteuert (DCF77):
Ja
GPS:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
Feiertags-Fortschreibung:
Ja
Nebenuhren über Bus steuerbar:
Nein
Gangreserve:
8760 h
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.156 kg


