ABB - KNX Gasmelder mit Relaiskontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG220023R0011
Erfasst Ammoniak (NH3) - Nein
Erfasst Butan (C4H10) - Ja
Montageart - Aufbau
Erfasst Erdgas - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614552410
Sonepar Artikelnummer
121301685
Hersteller Artikelnummer
2CDG220023R0011
Hersteller Typ
TD-C1.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG220023R0011
Erfasst Ammoniak (NH3):
Nein
Erfasst Butan (C4H10):
Ja
Montageart:
Aufbau
Erfasst Erdgas:
Ja
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
Nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
Nein
Erfasst Methan (CH4):
Ja
Erfasst Narkosegas:
Nein
Erfasst Propan (C3H8):
Ja
Erfasst Reizgas:
Nein
Erfasst sonstige Gasart:
Nein
Erfasst erstickendes Gas:
Nein
Erfasst explosives Gas:
Ja
Erfasst brennbares Gas:
Ja
Erfasst giftiges Gas:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.121 kg


