Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Innensirene 12 V DC

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Innensirene 12 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHV9270001V0001

  • Nennspannung - 12 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Lautstärke - 95 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013232023200

Sonepar Artikelnummer

120377638

Hersteller Artikelnummer

GHV9270001V0001

Hersteller Typ

SSS

Hersteller Artikel Nr.:

GHV9270001V0001

Nennspannung:

12 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Lautstärke:

95 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Sirene

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.012 A

Leistung:

0.144 W

Leuchtmittel:

sonstige

Art des optischen Signals:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Kontakt:

Nein

Frequenz des Tonsignals:

27 kHz

Entspricht EN 54-23:

Nein

Abgedecktes Raumvolumen:

1 m³

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.144 kg

Elektronische Solid-State-Sirene für Innen mit intermittierendem Signalton (27 kHz 95 dB(A)). Betriebsspannung 12 V DC Stromaufnahme 5 mA.