Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX IP-Router REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX IP-Router REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110175R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016779906487

Sonepar Artikelnummer

120420577

Hersteller Artikelnummer

2CDG110175R0011

Hersteller Typ

IPR/S3.1.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110175R0011

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Max. Übertragungsrate:

1e+006 Bd

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

63.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.100 kg

Der Router bildet die Schnittstelle zwischen KNX-Installationen und IP-Netzwerken und arbeitet gemäß der KNXnet/IP-Spezifikation sowohl im Tunneling- als auch im Routing-Modus. Der IPR/S kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler fungieren (Routing). Die vollständige Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0 bis 31) kann geladen werden. Mit der ETS-Software können KNX-Geräte über LAN programmiert werden. Hierfür sowie für weitere Clients stehen fünf Tunneling-Server zur Verfügung. Die IP-Adresse des IPR/S kann entweder fest eingestellt oder von einem DHCP-Server bezogen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 bis 30 V DC oder alternativ per Power-over-Ethernet (PoE) nach IEEE 802.3af Class 1. Zusätzlich zur KNX-Standardkommunikation über Multicast können bis zu zehn IPR/S-Geräte der Version 3.1.1 auch über Unicast kommunizieren.