Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX IP-Schnittstelle Secure REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX IP-Schnittstelle Secure REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110204R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779016414

Sonepar Artikelnummer

120993412

Hersteller Artikelnummer

2CDG110204R0011

Hersteller Typ

IPS/S3.5.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110204R0011

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Max. Übertragungsrate:

1e+006 Bd

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

63.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.100 kg

Die IP-Schnittstelle Secure REG verbindet den KNX-Bus mit dem Ethernet-Netzwerk und verschlüsselt die Kommunikation über das KNXnet/IP Secure-Protokoll (Tunneling). KNX-Geräte können über LAN mit der ETS programmiert werden. Für diesen und weitere Clients stehen fünf Secure Tunneling Server zur Verfügung. Die IP-Adresse kann fest eingestellt oder von einem DHCP-Server bezogen werden. Die Stromversorgung erfolgt über 12 bis 30 V DC oder PoE nach IEEE 802.3af Klasse 1.