Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX IP Switch PoE 8 Ports Fast Ethernet 55 W REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX IP Switch PoE 8 Ports Fast Ethernet 55 W REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG120083R0011

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546045529

Sonepar Artikelnummer

120993414

Hersteller Artikelnummer

2CDG120083R0011

Hersteller Typ

ISP/S8.1.1.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG120083R0011

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

8

Max. PoE-Leistung:

55 W

Max. Leistungsaufnahme:

2.5 W

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Layer 2:

Ja

Layer 3:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

90 mm

Breite:

210 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.410 kg

Der IP-Switch-PoE in Industriequalität ist ein unmanaged Fast-Ethernet Switch mit 8 Ports PoE mit 55 W Leistung und Plug-and-Play Funktion. Er ist für den Einbau in Elektroverteiler und Kleingehäuse zur Schnellbefestigung auf einer 35 mm Tragschiene (nach DIN EN 60715) konzipiert.