Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - KNX IQ Touch 10'' schwarz TP/U10.1.11-825

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX IQ Touch 10'' schwarz TP/U10.1.11-825

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG120099R0021

  • Werkstoff - Glas

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - glänzend

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546185829

Sonepar Artikelnummer

121407321

Hersteller Artikelnummer

2CDG120099R0021

Hersteller Typ

TP/U10.1.11-825

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG120099R0021

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.800 kg

Die Touchpanels der IQTouch 10 Baureihe verbinden modernes Design mit intuitiver Gebäudeautomation auf KNX Basis und unterstützen KNX Data Secure für geschützte Kommunikation. Das Gerät bündelt zentrale Bedienung, Visualisierung und Monitoring auf einem brillanten IPS Touchscreen und macht Funktionen im Smart Home ebenso wie in Hotelzimmern und Zweckbauten schnell erreichbar. Szenen, Zeitprogramme und Logiken erleichtern den energieeffizienten Betrieb und erhöhen den Komfort im Alltag. Über LAN oder WLAN lässt sich zudem Türkommunikation per SIP sowie die Einbindung in Busch Welcome IP realisieren und bei Bedarf können IP Kameras integriert werden. Die flache Unterputzmontage mit Glasoberfläche sorgt für eine hochwertige Optik und dauerhafte Wertigkeit.