ABB - KNX Jalousie-/Rollladenaktor 12-fach mit manueller Bedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110287R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Max. Schaltleistung - 1380 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4053546110920
Sonepar Artikelnummer
121201708
Hersteller Artikelnummer
2CDG110287R0011
Hersteller Typ
JRA/S12.230.2.2
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110287R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Max. Schaltleistung:
1380 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.656 kg


