Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Jalousie-/Rollladenaktor 24V 4-fach mit manueller Bedienung

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Jalousie-/Rollladenaktor 24V 4-fach mit manueller Bedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110296R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Max. Schaltleistung - 144 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546111019

Sonepar Artikelnummer

121201717

Hersteller Artikelnummer

2CDG110296R0011

Hersteller Typ

JRA/S4.24.2.2

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110296R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Max. Schaltleistung:

144 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.294 kg

Für die Steuerung unabhängiger 24 V DC-Motoren über ABB i-bus KNX. Das Gerät ist für die Positionierung von Jalousien Rollläden Markisen und weiteren Beschattungsprodukten sowie für die Steuerung von Türen Fenstern und Lüftungsklappen konzipiert. Eine zusätzliche Hilfsspannung ist nicht erforderlich. An der Vorderseite befinden sich Taster zur Steuerung der Ausgänge zum Beispiel während der Inbetriebnahme. Der aktuelle Ausgangsstatus wird über LEDs angezeigt wenn der Ausgang ausgewählt ist.