Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Kabelsatz Erweiterung

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Kabelsatz Erweiterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHQ6301910R0011

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779528931

Sonepar Artikelnummer

120238460

Hersteller Artikelnummer

GHQ6301910R0011

Hersteller Typ

KS/K 2.1

Hersteller Artikel Nr.:

GHQ6301910R0011

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.099 kg

Die Drossel entkoppelt die Buslinie von der Spannungsversorgung und ermöglicht in Kombination mit der Spannungsversorgung SV/S 30.640.5 die Versorgung einer zweiten EIB-Linie. Ausgestattet mit Reset-Taster zum Freischalten der Buslinie und Rücksetzen aller Busteilnehmer auf den Grundzustand. Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme der Anschluss der 30 V-Hilfsspannung über eine separate Anschlussklemme. Ideal für flexible und sichere KNX-Installation.