Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX KLEMME Anschlussklemme 50 Stück

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX KLEMME Anschlussklemme 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHQ6301902R0001

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779079303

Sonepar Artikelnummer

120238430

Hersteller Artikelnummer

GHQ6301902R0001

Hersteller Typ

KLEMME VE=50 Stk.

Hersteller Artikel Nr.:

GHQ6301902R0001

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Busanschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.002 kg

Busanschlussklemmen für den sicheren Anschluss von Busgeräten an ABB i-bus KNX sowie zum Durchschleifen oder Verzweigen der Busleitung. Erhältlich in Schwarz/Rot als Busanschlussklemme und in Weiß/Gelb als Anschlussklemme. Bieten eine zuverlässige Verbindung und erleichtern die flexible Installation in KNX-Systemen. Ideal für effiziente und sichere Verdrahtung in der Gebäudeautomation.