ABB - KNX Lichtwellenleiter-Schnittstelle REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHQ6050053R0001
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - LWL-Schnittstelle
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779392105
Sonepar Artikelnummer
120238468
Hersteller Artikelnummer
GHQ6050053R0001
Hersteller Typ
LL/S 1.1
Hersteller Artikel Nr.:
GHQ6050053R0001
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
LWL-Schnittstelle
Montageart:
sonstige
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Nein
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.243 kg


