ABB - KNX Linienkoppler Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110310R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Breite in Teilungseinheiten - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016779138819
Sonepar Artikelnummer
121367216
Hersteller Artikelnummer
2CDG110310R0011
Hersteller Typ
LK/S4.3
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110310R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.090 kg


