Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX LMRS Leistungs-Magnetkontakt 230 V

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX LMRS Leistungs-Magnetkontakt 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG250001R0011

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Kontakte - sonstige

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779659383

Sonepar Artikelnummer

120377613

Hersteller Artikelnummer

2CDG250001R0011

Hersteller Typ

LMRS

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG250001R0011

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Kontakte:

sonstige

Drahtlos:

Nein

Mit Anschlusskabel:

Ja

Leitungslänge des Verbindungskabels:

4 m

Durchmesser Sensor:

0 mm

Länge des Sensors:

12 mm

Breite des Sensors:

65 mm

Höhe des Sensors:

12 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.311 kg

Zur Öffnungsüberwachung von Fenstern Türen oder Toren zur Steuerung eines 230 V AC Relais oder Schützes mit Wechselkontakt.