Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Logik Controller REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Logik Controller REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110192R0011

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779929936

Sonepar Artikelnummer

120409354

Hersteller Artikelnummer

2CDG110192R0011

Hersteller Typ

ABA/S1.2.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110192R0011

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Logischer Baustein:

Ja

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.192 kg

Das Gerät stellt umfassende Logikfunktionen bereit und der Logikeditor ist direkt in die ETS-Software integriert. Es können bis zu 3000 Logikgatter realisiert werden wodurch komplexe Steuerungsaufgaben möglich sind. Eine Simulationsfunktion erlaubt das Testen der programmierten Logik vor dem Einsatz. Eigene Funktionsblöcke können erstellt abgespeichert und wiederverwendet werden. Die Versorgung erfolgt entweder über eine Hilfsspannung von 24 Volt Gleichstrom oder per Power-over-Ethernet (PoE).