Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Logikmodul REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Logikmodul REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHQ6310080R0111

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779581219

Sonepar Artikelnummer

120119733

Hersteller Artikelnummer

GHQ6310080R0111

Hersteller Typ

LM/S 1.1

Hersteller Artikel Nr.:

GHQ6310080R0111

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Logischer Baustein:

Ja

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.090 kg

Flexibles Steuergerät zur Lösung projektspezifischer Steuerungsaufgaben mit der Fähigkeit bis zu drei Funktionen gleichzeitig auszuführen. Auswahl aus vielfältigen Funktionen wie Logikgatter Tor Zeitglied Vervielfacher Min-/Maxwert-Geber Temperaturvergleicher Wertumschalter Schwellwerterfassung Formatwandler Szenen Zähler und Treppenlicht – ideal für individuelle Automatisierungslösungen.