Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Lüfter-Aktor 2-fach 6 A REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Lüfter-Aktor 2-fach 6 A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110164R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Stellgröße stetig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779877879

Sonepar Artikelnummer

120420571

Hersteller Artikelnummer

2CDG110164R0011

Hersteller Typ

FCL/S 2.6.1.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110164R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Stellgröße stetig:

Nein

Stellgröße schaltend:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Ventilschutzfunktion:

Ja

Handschaltung:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

6 A

Anzahl der Ausgänge:

2

Max. Ausgangsstrom:

6 A

Schaltspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.266 kg

Zur Ansteuerung eines Lüfters oder Ventilators mit bis zu drei Stufen über Relais in Stufen- oder Wechselschaltung. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen potentialfreien Schaltausgang zur Ansteuerung von Zubehör wie Klappen oder Ventilen. Die Lüfterstufe kann direkt gewählt erhöht oder verringert sowie über Stellgrößen einer externen Regelung gesteuert werden. Eine Übersteuerung per Zwangsführung ist möglich. Fehlerüberwachung und Lüfternachlauf sind über die ETS-Applikation parametrierbar.