ABB - KNX Magnet-Reedkontakt-Set weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHQ3201972R0001
Montageart - Einbau
Farbe - weiß
Kontakte - sonstige
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016779506601
Sonepar Artikelnummer
120377662
Hersteller Artikelnummer
GHQ3201972R0001
Hersteller Typ
MRS/W
Hersteller Artikel Nr.:
GHQ3201972R0001
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
4 m
Durchmesser Sensor:
0 mm
Länge des Sensors:
10 mm
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.082 kg


