Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Modbus RTU-KNX TP Gateway 100 Punkte REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Modbus RTU-KNX TP Gateway 100 Punkte REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG120089R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614571084

Sonepar Artikelnummer

121113893

Hersteller Artikelnummer

2CDG120089R0011

Hersteller Typ

MG/S 11.100.1.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG120089R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.048 kg

Das Modbus-KNX-Gateway integriert Modbus-RTU-Servergeräte in KNX-Installationen auf Feldebene. Es unterstützt Standard-KNX-Datenpunkte (DPT) und bis zu 100 Modbus-Signale. Die Inbetriebnahme erfolgt mit der ETS. Zur Vereinfachung der Konfiguration steht optional eine kostenlose ETS-App (DCA) zur Verfügung die den Export und Import des Modbus-KNX-Mappings als Templates ermöglicht. Modbus-Vorlagen sind in einer Datenbank zum Herunterladen verfügbar. Hilfsspannung ist nicht erforderlich.