Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX priOn Netzteil 24 V DC 25 A REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX priOn Netzteil 24 V DC 25 A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG120037R0011

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779697897

Sonepar Artikelnummer

120238434

Hersteller Artikelnummer

2CDG120037R0011

Hersteller Typ

CP-D24/2,5

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG120037R0011

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

0 V

Leistungsabgabe:

60 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Nennwert Ausgangsspannung 2:

24 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Kurzschlussfest:

Nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

70 VA

Stabilisiert:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbaubreite:

71 mm

Einbauhöhe:

91 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

71 mm

Höhe:

91 mm

Tiefe:

57.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.252 kg

Für Busch-priOn Power-Busankoppler. Das kompakte REG-Gerät liefert eine Ausgangsspannung von 24 V DC bei maximal 25 A Ausgangsstrom.