ABB - KNX Raum Master REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110165R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Anzahl der Eingangskanäle - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779881067
Sonepar Artikelnummer
120420572
Hersteller Artikelnummer
2CDG110165R0011
Hersteller Typ
RM/S3.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110165R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Anzahl der Eingangskanäle:
12
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Ethernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Busankopplung:
Ja
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Anzahl der Eingänge:
12
Max. Schaltstrom:
20 A
Schaltstrom ohmsch:
20 A
Max. Schaltleistung:
3680 VA
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Ausgangskanäle:
8
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Ausgangsleistung:
230 VA
Mit Schaltfunktion:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung:
100 .. 230 V
Externe Abfragespannung notwendig:
Ja
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.550 kg


