ABB - KNX Reedkontakt weiss VdS C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHV9210018V0080
Montageart - Einbau
Farbe - weiß
Kontakte - sonstige
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013232742217
Sonepar Artikelnummer
120377664
Hersteller Artikelnummer
GHV9210018V0080
Hersteller Typ
MRSS/W Set
Hersteller Artikel Nr.:
GHV9210018V0080
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
4 m
Durchmesser Sensor:
0 mm
Länge des Sensors:
15 mm
Breite des Sensors:
43 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.088 kg


