Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Rolltor-Magnet-ReedkontaktVdS B

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Rolltor-Magnet-ReedkontaktVdS B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG250006R0011

  • Montageart - Aufbau

  • Drahtlos - Nein

  • Mit Anschlusskabel - Ja

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779067300

Sonepar Artikelnummer

121301687

Hersteller Artikelnummer

2CDG250006R0011

Hersteller Typ

MC-C1.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG250006R0011

Montageart:

Aufbau

Drahtlos:

Nein

Mit Anschlusskabel:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.290 kg

Der Rolltor-Magnet-Reedkontakt dient zur Öffnungsüberwachung von Roll- Schiebe- und Kipptoren. Das Kontaktgehäuse wird am Boden montiert eine ebene Auflagefläche ist erforderlich. Zur Montage dürfen nur Schrauben aus antimagnetischem Material verwendet werden. Aufgrund der wetterfesten und mechanisch stabilen Ausführung des Kontaktgehäuses ist die Schaltung weitgehend gegen Beschädigungen durch Überfahren mit gummibereiften Fahrzeugen geschützt. Das 4-adrige Kabel wird durch einen kunststoffummantelten Metallschlauch geschützt.