Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Schalt-/Jalousieaktor 16-fach 6 A REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Schalt-/Jalousieaktor 16-fach 6 A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110245R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779066792

Sonepar Artikelnummer

120647907

Hersteller Artikelnummer

2CDG110245R0011

Hersteller Typ

SAH/S16.6.7.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110245R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

16

Bemessungsstrom:

6 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

1200 W

Max. Schaltleistung LED:

250 W

Ausgangsleistung:

1200 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Max. Schaltstrom:

6 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

63.5 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.502 kg

Der 6A Combi-Aktor verfügt über 8 unabhängige Schaltrelais zur individuellen Steuerung elektrischer Verbraucher oder paarweise geschalteter 230 V AC Jalousien über ABB i-bus. Die Ausgänge können manuell bedient werden wobei die manuelle Bedienung optional gesperrt werden kann. Der Schalt- bzw. Fahrzustand jedes Ausgangs wird angezeigt. Als KNX-Gerät benötigt der Combi-Aktor keine zusätzliche Spannungsversorgung.