Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Schaltaktor 12-fach 16 A C-Last mit Energiefunktion REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Schaltaktor 12-fach 16 A C-Last mit Energiefunktion REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110272R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779066532

Sonepar Artikelnummer

120993411

Hersteller Artikelnummer

2CDG110272R0011

Hersteller Typ

SA/S12.16.6.2

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110272R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

12

Bemessungsstrom:

20 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

12

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

3680 W

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Ausgangsleistung:

3680 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

20 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.845 kg

Der Schaltaktor steuert über 12 potenzialfreie Kontakte unabhängige elektrische Lasten via ABB i-bus KNX. Integrierte Energiefunktionen umfassen die Laststrommessung je Ausgang sowie die einfache Berechnung von Leistung und Energieverbrauch für einzelne oder Gruppen von Ausgängen. Ein integriertes Lastabwurfobjekt ermöglicht die Einbindung in Lastkontrollsysteme. Das Gerät bietet manuelle Bedienung und Anzeige des Schaltzustands. Die 16/20 A 16 A-AC3 (C-Last) Ausführung ist besonders geeignet für Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie LED- und Leuchtstofflampen (AX) nach EN60669.