Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Schaltaktor 4-fach 16 A C-Last mit Energiefunktion REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Schaltaktor 4-fach 16 A C-Last mit Energiefunktion REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110270R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779066419

Sonepar Artikelnummer

120993409

Hersteller Artikelnummer

2CDG110270R0011

Hersteller Typ

SA/S4.16.6.2

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110270R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Bemessungsstrom:

20 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

3680 W

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Ausgangsleistung:

3680 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

20 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.296 kg

Der Schaltaktor steuert über 4 potenzialfreie Kontakte unabhängige elektrische Lasten über ABB i-bus KNX. Integrierte Energiefunktionen ermöglichen die unabhängige Laststrommessung je Ausgang sowie die Berechnung von Leistung und Energieverbrauch für einzelne oder Gruppen von Ausgängen. Ein integriertes Lastabwurfobjekt erleichtert die Einbindung in Lastkontrollsysteme. Das Gerät bietet manuelle Bedienung und Anzeige des Schaltzustands. Die 16/20 A 16 A-AC3 (C-Last) Ausführung ist besonders geeignet für Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie LED- oder Leuchtstofflampen (AX) nach EN 60669.