Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Schnittstelle für Außenlichtfühler REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Schnittstelle für Außenlichtfühler REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG120044R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor separat

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779906722

Sonepar Artikelnummer

120377630

Hersteller Artikelnummer

2CDG120044R0011

Hersteller Typ

HS/S 4.2.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG120044R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor separat

Anzahl der Kanäle:

10

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Einstellung:

1 .. 100000 lx

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.187 kg

Das Gerät kann als Dämmerungsschalter (1…100 lx) oder Lichtwertschalter (100…100000 lx) verwendet werden. Es können bis zu 3 Außenlichtfühler LFO/A 1.1 angeschlossen werden. Ein Außenlichtfühler ist im Lieferumfang enthalten.