Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Sicherheitsterminal 2-fach UP

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Sicherheitsterminal 2-fach UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110111R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Meldergruppenterminal

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779711760

Sonepar Artikelnummer

120420567

Hersteller Artikelnummer

2CDG110111R0011

Hersteller Typ

MT/U 2.12.2

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110111R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Meldergruppenterminal

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.050 kg

Findet Anwendung als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX-System. Das Gerät verfügt über Eingänge sogenannte Meldergruppen die den überwachten Anschluss passiver Melder wie Magnetkontakte und Glasbruchsensoren an ABB i-bus KNX ermöglichen oder zum Anschluss von potentialfreien Kontakten in sicherheitskritischen Anwendungen dienen. Zwei Relaiskontakte stehen zur direkten Ansteuerung von Signalgebern oder zur Meldung von Statusinformationen zur Verfügung. Das Sicherheitsterminal kann eigenständig mit integrierter Alarmlogik betrieben oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S oder einer Einbruchmelderzentrale (GM/A 8.1 oder L240 mit KNX-Schnittstelle XS/S) eingesetzt werden. Für den Betrieb ist eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung erforderlich z.B. NTU/S 12.2000.1.