Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Sicherheitsterminal 4-fach REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Sicherheitsterminal 4-fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110109R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Meldergruppenterminal

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779711876

Sonepar Artikelnummer

120420566

Hersteller Artikelnummer

2CDG110109R0011

Hersteller Typ

MT/S 4.12.2M

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110109R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Meldergruppenterminal

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.150 kg

Das Sicherheitsterminal dient als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX. Es verfügt über Eingänge sogenannte Meldergruppen für den überwachten Anschluss passiver Melder wie Magnetkontakte oder Glasbruchsensoren an ABB i-bus KNX sowie für potentialfreie Kontakte in Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen. Drei Relaiskontakte ermöglichen die direkte Ansteuerung von Signalgebern oder die Meldung von Statusinformationen. Das Terminal kann eigenständig mit integrierter Alarmlogik arbeiten oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S beziehungsweise einer Einbruchmelderzentrale (GM/A 8.1 oder L240 mit KNX-Schnittstelle XS/S) eingesetzt werden. Für den Betrieb ist eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung erforderlich beispielsweise NTU/S 12.2000.1.