Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Spannungsversorgung 160 mA REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Spannungsversorgung 160 mA REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110144R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016779866668

Sonepar Artikelnummer

120377632

Hersteller Artikelnummer

2CDG110144R0011

Hersteller Typ

SV/S 30.160.1.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110144R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

160 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busspannung pufferbar:

Nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

30 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.260 kg

Die KNX-Spannungsversorgung 160mA erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Eine integrierte Drossel entkoppelt die Buslinie von der Spannungsversorgung. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Eine zweifarbige LED zeigt den Gerätestatus an. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für Versorgungsspannungen von 85 bis 265V AC bei 50/60Hz.