Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Spannungsversorgung 640 mA REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Spannungsversorgung 640 mA REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110167R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016779906210

Sonepar Artikelnummer

120360635

Hersteller Artikelnummer

2CDG110167R0011

Hersteller Typ

SV/S 30.640.3.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110167R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

2

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busspannung pufferbar:

Nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

30 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.260 kg

Die KNX-Spannungsversorgung 640 mA erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Eine integrierte Drossel entkoppelt die Buslinie von der Spannungsversorgung. Der Ausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Eine zweifarbige LED zeigt den Gerätestatus an. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen kurzschlussfesten und überlastsicheren 30 V DC-Ausgang der in Verbindung mit einer separaten Drossel zur Versorgung einer weiteren Buslinie genutzt werden kann. Die Versorgung erfolgt über einen Weitbereichseingang mit 85 bis 265 V AC 50/60 Hz.