Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion 640 mA REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion 640 mA REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110146R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016779866699

Sonepar Artikelnummer

120357924

Hersteller Artikelnummer

2CDG110146R0011

Hersteller Typ

SV/S 30.640.5.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110146R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

2

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busspannung pufferbar:

Nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

30 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.260 kg

Die KNX-Spannungsversorgung 640mA mit Diagnosefunktion und erweiterter LED-Anzeige erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Eine integrierte Drossel entkoppelt die Buslinie von der Spannungsversorgung. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Eine zweifarbige LED signalisiert den Gerätestatus. Zusätzlich steht ein kurzschluss- und überlastsicherer 30V DC-Ausgang zur Verfügung der z.B. zur Speisung einer weiteren Buslinie in Verbindung mit einer separaten Drossel genutzt werden kann. Der Weitbereichseingang erlaubt eine Versorgungsspannung von 85 bis 265V AC bei 50/60Hz.