ABB - KNX Universal-Schnittstelle 4-fach UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110309R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingangskanäle - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4053546111583
Sonepar Artikelnummer
121201721
Hersteller Artikelnummer
2CDG110309R0011
Hersteller Typ
US/U4.3
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110309R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingangskanäle:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannung:
20 V
Geeignet für C-Last:
Nein
Anzahl der Ausgangskanäle:
4
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.044 kg


