Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Unterbrechungsfreie KNX Spannungsversorgung 640 mA MDRC

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Unterbrechungsfreie KNX Spannungsversorgung 640 mA MDRC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110275R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779085953

Sonepar Artikelnummer

121113892

Hersteller Artikelnummer

2CDG110275R0011

Hersteller Typ

SU/S30.640.2

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110275R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.498 kg

Spannungsversorgung mit integrierter Drossel zur Erzeugung und Überwachung der ABB i-bus Systemspannung. Busanschluss erfolgt über Busanschlussklemme. Es können bis zu zwei Akkus angeschlossen werden die bei Netzausfall die Spannungsversorgung puffern. Im Normalbetrieb werden die Akkus von der Spannungsversorgung geladen. Ein potenzialfreier Kontakt dient zur Störungsmeldung. Die Spannungsversorgung besitzt einen Weitbereichseingang für Versorgungsspannungen von 85 bis 265 V AC bei 50/60 Hz.