Willkommen im neuen Webshop. Sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

ABB - KNX USB-Schnittstelle REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX USB-Schnittstelle REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110243R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - USB

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016779064507

Sonepar Artikelnummer

120647957

Hersteller Artikelnummer

2CDG110243R0011

Hersteller Typ

USB/S 1.2

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110243R0011

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

USB

Montageart:

REG

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Max. Übertragungsrate:

9600 Bd

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

63.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.070 kg

Die ABB i-bus KNX USB-Schnittstelle USB/S 1.2 ist ein Reiheneinbaugerät (REG) im Pro M Design für die Montage auf 35 mm-Tragschienen im Verteiler. Sie ermöglicht die Kommunikation zwischen ETS und KNX-Anlage für Programmierung Busmonitor und Gruppenmonitor. Visualisierungen oder weitere Clients können ebenfalls über USB auf KNX zugreifen. Das Gerät wird per USB Typ B an den Computer angeschlossen und ist sofort einsatzbereit. Der Windows-Treiber wird beim ersten Anschluss automatisch installiert. Drei LEDs zeigen Betriebszustand und Telegrammverkehr an. USB- und KNX-Teil sind galvanisch getrennt.