ABB - KNX Ventilantriebs-Controller 4-fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110216R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Stellgröße stetig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779011488
Sonepar Artikelnummer
120703541
Hersteller Artikelnummer
2CDG110216R0011
Hersteller Typ
VC/S4.1.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110216R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Stellgröße stetig:
Ja
Stellgröße schaltend:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Ventilschutzfunktion:
Ja
Handschaltung:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.25 A
Anzahl der Ausgänge:
4
Max. Ausgangsstrom:
0.5 A
Schaltspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.270 kg


