Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Verdrahtungsbrücke senkrecht 360 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Verdrahtungsbrücke senkrecht 360 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHQ6301908R0004

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779846769

Sonepar Artikelnummer

120420565

Hersteller Artikelnummer

GHQ6301908R0004

Hersteller Typ

VB/K 360.1 VE=10 Stk

Hersteller Artikel Nr.:

GHQ6301908R0004

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Busanschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.020 kg

Busanschluss der Geräte über Busanschlussklemme auf der Frontseite. Vorgefertigte Brücken (360 mm) ermöglichen die flexible Verbindung mehrerer Geräte waagrecht oder senkrecht. Ideal für eine schnelle sichere und ordentliche Verdrahtung in KNX-Systemen.