Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Verdrahtungsbrücke waagrecht 100 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Verdrahtungsbrücke waagrecht 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHQ6301908R0003

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779501033

Sonepar Artikelnummer

120238470

Hersteller Artikelnummer

GHQ6301908R0003

Hersteller Typ

VB/K100.1

Hersteller Artikel Nr.:

GHQ6301908R0003

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Busanschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.010 kg

Busanschluss der Geräte über Busanschlussklemme auf der Frontseite für einfache und sichere Verbindung. Vorgefertigte Brücken ermöglichen die flexible waagerechte oder senkrechte Verbindung mehrerer Geräte. Ideal für schnelle ordentliche und zuverlässige Verdrahtung in KNX-Systemen.