ABB - KNX Vorteils-Set Reedkontakte 20 Stück weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHQ3201972R0011
Montageart - Einbau
Farbe - weiß
Kontakte - sonstige
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779506588
Sonepar Artikelnummer
120377661
Hersteller Artikelnummer
GHQ3201972R0011
Hersteller Typ
VMRS/W
Hersteller Artikel Nr.:
GHQ3201972R0011
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
4 m
Durchmesser Sensor:
0 mm
Länge des Sensors:
10 mm
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
1.800 kg


