ABB - KNX Wassermelder für Meldergruppen Aufputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHQ4030001R0004
Meldeart - Wasser
Montageart - Aufbau
Anzeige - optisch
Betriebsspannung - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013232057403
Sonepar Artikelnummer
120520553
Hersteller Artikelnummer
GHQ4030001R0004
Hersteller Typ
SWM4
Hersteller Artikel Nr.:
GHQ4030001R0004
Meldeart:
Wasser
Montageart:
Aufbau
Anzeige:
optisch
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0 A
Farbe:
weiß
Höhe:
40 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
23 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.133 kg


