Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Wassermelder mit Relais für 12 V

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Wassermelder mit Relais für 12 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHQ4030001R0012

  • Meldeart - Wasser

  • Montageart - Aufbau

  • Anzeige - optisch

  • Betriebsspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013232057502

Sonepar Artikelnummer

120377618

Hersteller Artikelnummer

GHQ4030001R0012

Hersteller Typ

SWM4/RN

Hersteller Artikel Nr.:

GHQ4030001R0012

Meldeart:

Wasser

Montageart:

Aufbau

Anzeige:

optisch

Betriebsspannung:

12 V

Betriebsstrom:

0 A

Farbe:

weiß

Höhe:

40 mm

Breite:

44 mm

Tiefe:

23 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.204 kg

Wassermelder SWM 4/RN – flexibel an Versorgungsspannungen von 10 bis 23 V DC anschließbar. Verfügt über einen potentialfreien Relaisausgang als Wechsler einen LED-Parallelausgang sowie eine LED-Anzeige für klare Statusmeldungen. Der Melder erkennt Wassereinbrüche zuverlässig und stellt sich bei Abtrocknung selbsttätig zurück – für dauerhaft sicheren Schutz vor Wasserschäden. Ideal für den Einsatz in Haushalt Gewerbe und Industrie.